Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Meißel
>
Spitzmeißel SDS
>
Artikel
Bosch 0611336000 Schlaghammer mit SDS max GSH 11 VC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2001050946
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
611336000
EAN/GTIN:
3165140546973
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bosch 0611336000 Schlaghammer mit SDS max GSH 11 VC Schlaghammer mit SDS max GSH 11 VC, Der GSH 11 VC Professional ist der leistungsstärkste kabelgebundene Bosch SDS max Schlaghammer mit Vibration Control. Sein Hochleistungsmotor ermöglicht eine außerordentliche Abtragsleistung bei Meißelarbeiten dank hervorragender 23 Joule Schlagenergie. Der Schlaghammer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch robuste Metallkomponenten aus. Durch die typische längliche Bauform eines Abbruchhammers ist er ideal für senkrechte Abbrucharbeiten und intensive Meißelarbeiten geeignet. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich hervorragend für senkrechtes Meißeln in Beton und Stein. Es ist kompatibel mit den Staubabsaugungen GDE max Professional und GDE hex Professional. Ferner verfügt der GSH 11 VC Professional über eine Schalterarretierung, konstante Drehzahl, Drehzahlvorwahl, Vario-Lock und Vibration Control. Zusatzgriff (ET-Nr. 1 615 132 129); Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010); Maschinentuch; 1 x Spitzmeißel, SDS max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167); Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 615 438 492)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
611336000
Werksnummer:
0611336000
Gewicht netto Kg:
16,000000
Gewicht brutto Kg:
16,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
,
Elektro-Meißelhammer
,
Elektro-Stemmhammer
,
Elektroabbruchhammer
,
Elektromeißelhammer
,
Elektrostemmhammer
,
Maschinen-Spitzmeißel
,
Spitzmeißel SDS
,
bosch spitzmeißel sds max
,
elektro-abbruchhammer bosch
,
elektro abbruchhammer
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
4 Tage
49
Frei Haus
ab € 676,49*
€ 717,26*
Lager 260
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 676,00*
€ 717,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 683,65*
€ 719,30*
Lager 820
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 696,66*
€ 732,41*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,27*
€ 890,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,88*
€ 1.060,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,05*
€ 1.029,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,50*
€ 997,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,55*
€ 990,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,27*
€ 978,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max , 400mm 10 Stk.
Bosch
2608690237
ab € 39,71*
Zubehör
Hammerbohrer SDS max-4 12 x 200 x 340 mm
Bosch
2608833959
ab € 10,97*
Zubehör
Hammerbohrer SDS max-4 12 x 400 x 540 mm
Bosch
2608833960
ab € 12,93*
Zubehör
Hammerbohrer SDS max-4 14 x 200 x 340 mm
Bosch
2608833961
ab € 12,09*
Zubehör
Hammerbohrer SDS max-4 14 x 400 x 540 mm
Bosch
2608833962
ab € 14,18*
Zubehör
PRO SDS max Asphalt Cutter, 90 x 400 mm
Bosch
2608690003
ab € 52,42*
Zubehör
PRO SDS max Earth Rod Driver, 13 x 260 mm
Bosch
2608690004
ab € 34,50*
Zubehör
PRO SDS max Earth Rod Driver, 16.5 x 260 mm
Bosch
2608690005
ab € 40,09*
Zubehör
PRO SDS max Excavation Meißel, 110 x 400 mm
Bosch
1618601017
ab € 54,61*
Zubehör
PRO SDS max Hollow Gouging Chisel, 26 x 300 mm
Bosch
1618601101
ab € 17,60*
Zubehör
PRO SDS max Hollow Gouging Chisel, 32 x 300 mm
Bosch
1618601102
ab € 28,37*
Zubehör
PRO SDS max Winged Gouging Chisel, 35 x 380 mm
Bosch
2608690000
ab € 51,56*
Zubehör
PRO SDS max-4 Hammerbohrer, 16 x 200 x 340 mm
Bosch
2608685860
ab € 12,98*
Zubehör
PRO SDS max-4 Hammerbohrer, 16 x 400 x 540 mm
Bosch
2608685861
ab € 15,34*
Zubehör
PRO SDS max-4 Hammerbohrer, 18 x 200 x 340 mm
Bosch
2608685862
ab € 13,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen