Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 62-401 VersaTouch® Gr. 9 Latex Schutzhandschuh, Baumwolle blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell 62-401 VersaTouch® Gr. 9 Latex Schutzhandschuh, Baumwolle blau
Ansell 62-401 VersaTouch® Gr. 9 Latex Schutzhandschuh, Baumwolle blau
Ansell 62-401 VersaTouch® Gr. 9 Latex Schutzhandschuh, Baumwolle blau
Artikel-Nr.:
     1955-2001542368
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     62401090
EAN/GTIN:
     3252449018239
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell 62-401 VersaTouch® Gr. 9 Latex, Baumwolle blau vollbeschichtet, strukturiert Schutzstulpe, Krt. = 8 Btl. à 6 Paar 320 mm lang Schutzhandschuh für die Industrie - komfortabel bei intensiven Arbeitseinsätzen, sehr gute Flexibilität, flüssigkeitsdichte Beschichtung.Exzellente thermische Isolation gegen Hitze (bis 250 °C) oder Kälte (bis -20 °C). Geeignet für den Kotakt mit Lebensmitteln. Anwendung: Allgemeine Arbeiten, Austernzucht, Fischverarbeitung, schlüpfrige Kunststoffmaterialien, Abfallentsorgung, lokale Behörden, Umgang mit Baumaterialien
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
62401090
Werksnummer:
2140369390
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
9
Material:
Baumwolle
Produktart:
Latex, Baumwolle blau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, gummihandschuh, montagehandschuhe nitril
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 6,65*
Lager 1955
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 7,30*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 7,48*
28 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 11,17*
18 Tage
nicht lagernd
144
€ 6,95*
ab € 10,23*
€ 12,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11939100
ab € 8,70*
Ähnlich
Ansell
11939110
ab € 8,62*
Ähnlich
Ansell
11939070
ab € 6,78*
Ähnlich
Ansell
11939080
ab € 6,91*
Ähnlich
Ansell
11939090
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.