Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Handschuh Ansell AlphaTec 62-401 Größe 9
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-284262
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
62-401-9
EAN/GTIN:
3252449018239
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kategorie III Naturgummilatex. Naturkautschuk Baumwoll-Jersey Schutzstulpe Strukturierte Ausführung Komfortabel bei intensiven Arbeitseinsätzen. Sehr gute Flexibilität. Flüssigkeitsdichte Beschichtung. Exzellente thermische Isolation gegen Hitze (bis 250° C) oder Kälte (bis -20° C). Nicht geeignet für Arbeiten mit spitzen Objekten. Nicht geeignet für Arbeiten an rotierenden Maschinenteilen, in denen sich der Handschuh verfangen könnte.
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Ölschutzhandschuh
,
Ölschutzhandschuhe
,
gummihandschuh stulpe blau
,
pu beschichtete handschuhe
,
gummihandschuh baumwolle
,
62-401
,
Handschuh Ansell
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 4,84*
€ 6,65*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,66*
Lager 302
5 Tage
44
6
€ 5,95*
ab € 5,31*
€ 7,30*
Lager 1955
7 Tage
24
6
€ 5,99*
ab € 5,17*
€ 7,31*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,84* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 44,82* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec 62401 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
62401100
ab € 4,53*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 62401 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
62401110
ab € 4,56*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 62401 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
62401070
ab € 5,65*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 62401 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
62401080
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen