Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MaxiDry Plus 2381_11 Gr.11 (56-530) Chemikalienschutzhandschuhe, Kat.3, Nit


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG MaxiDry Plus 2381_11 Gr.11 (56-530) Chemikalienschutzhandschuhe, Kat.3, Nit
ATG MaxiDry Plus 2381_11 Gr.11 (56-530) Chemikalienschutzhandschuhe, Kat.3, Nit
ATG MaxiDry Plus 2381_11 Gr.11 (56-530) Chemikalienschutzhandschuhe, Kat.3, Nit
Artikel-Nr.:
     1955-2001594432
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     56-530_11
EAN/GTIN:
     4792249530115
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG MaxiDry Plus 2381_11 Gr.11 (56-530) Chemikalienschutzhandschuhe, Kat.3, Nitrilbeschichtung, vollbeschichtet Mikro-Cup Oberfläche, 30 cm, blau/schwarz nahtlos gestrickte Nylon-Schutzhandschuhe für mechanische Tätigkeiten unter öligen Bedingungen, mit flüssigkeitsdichter Nitrilbeschichtung (blau), vollbeschichtet, darüber rutschfeste Nitril-Micro-cup-Beschichtung (schwarz) für festen Griff auf öligen Oberflächen, einfacher Schutz vor leichten Chemikalien, vorgewaschen, silikonfrei lt. Angaben des Herstellers Diese Öko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von Rückständen sind. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind. Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech® Technologie Einfacher Schutz vor leichten Chemikalien. Hervorragender Komfort durch spezielle 2-fach Beschichtung auf Nylon Strickhandschuhe. Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen. ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
56-530_11
Werksnummer:
2381-11
Profil:
11
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
blau/schwarz
Groesse:
11
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
360
72
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 5,87*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 7,78*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,22*
5 Tage
74
12
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 8,65*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 12,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
ab 360 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 422,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.