Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2381/11 ATG, ATG®, Chemikalienschutz-Handschuhe MaxiDry® Plus™(56-530) Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668258
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2381
EAN/GTIN:
     4792249530115
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2381/11 ATG, ATG®, Chemikalienschutz-Handschuhe MaxiDry® Plus™(56-530) Größe 11 Beschichtung: Patentierte Vollbeschichtung aus NBR Farbe: blau/schwarz Norm: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
117 GRAMM
Beschichtung:
Patentierte Vollbeschichtung aus NBR (Nitrilbutadienkautschu
Einsatzgebiete:
Mechanische Tätigkeiten unter ölig/feuchten Bedingungen
Größe:
11
Marke:
ATG®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2
Trägermaterial:
Stretch-Nylon Strickgewebe, nahtlos
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau strick, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Handschuhe, CHEMIKALIENSCHUTZ-HANDSCHUHE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 5,85*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 7,77*
1 Tag
13
12
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,23*
4 Tage
74
12
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 8,68*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,31*
€ 12,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 93,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.