Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6007006 Montagehandschuh phynomic XG 60070 Größe 6 Ölgrip


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6007006 Montagehandschuh phynomic XG 60070 Größe 6 Ölgrip
Uvex 6007006 Montagehandschuh phynomic XG 60070 Größe 6 Ölgrip
Uvex 6007006 Montagehandschuh phynomic XG 60070 Größe 6 Ölgrip
Artikel-Nr.:
     1955-2001616582
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60070_6
EAN/GTIN:
     4048612036624
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Modelle der uvex phynomic Schutzhandschuh-Serie eignen sich optimal für alle Tätigkeiten bei denen Feingefühl gefordert ist, wie Präzisionsarbeiten, Feinmontage und allgemeine Wartungsarbeiten. Die Schutzhandschuhe uvex phynomic sitzen „wie eine zweite Haut“ und sind besonders flexibel. Der uvex phynomic XG mit innovativer Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung setzt neue Maßstäbe bei der Griffsicherheit im Umgang mit leicht öligen Werkstücken. Trotz seiner extremen Robustheit und Abriebfestigkeit zeichnet sich der uvex phynomic XG Arbeitshandschuh durch ein geringes Gewicht und hohe Flexibilität aus. Der uvex pure Standard gewährleistet dabei höchste, dermatologisch bestätigte Hautverträglichkeit. Die perfekte Handschutz-Lösung für alle Arbeitsplätze, an denen Fingerspitzengefühl und Ölgrip gefragt sind.Vorteile im Überblick Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung Bester Ölgrip seiner Klasse Hohe Abriebfestigkeit Perfekte Passform Hervorragendes natürliches Tastgefühl Maximale Flexibilität Hohe Atmungsaktivität für optimales Handklima Perfekter Schutz Lange Standzeiten Absolute Reinheit – uvex pure standard Dermatologisch bestätigt, sehr gut hautverträglich Perfekter Gesundheits- und Produktschutz uvex phynomic XG: Beschichtung Handinnenfläche, Finger
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60070_6
Werksnummer:
6007006
Profil:
6
Gewicht netto Kg:
0,032000
Gewicht brutto Kg:
0,032000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6
Produktart:
Handschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,76*
€ 3,65*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,78*
€ 3,68*
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 4,00*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,52*
Lager 1955
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,66*
€ 4,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 47,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.