| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735844 Herst.-Nr.: 2431_9 EAN/GTIN: 4031301031871 |
| |
|
| | |
| Nylon-Strickhandschuhe, Kat.2, Nitril beschichtet, handflächenbeschichtet, grau/schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2431_9 | Werksnummer: | 2431-9 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/schwarz | Groesse: | 9 | Material: | Nitril | Produktart: | Nylon-Strickhandschuhe NITRIL BESCHICHTE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,56* | € 3,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 19,60008* | € 29,71008* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 28,04004* | € 38,85* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 34,21008* | € 45,49008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,33667* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|