Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2431 Gr.9 grau/schwarz EN420/EN388/EN13594 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201334
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2431-9
EAN/GTIN:
     4031301031871
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nylon-Strickhandschuhe NITRIL BESCHICHTET grau/schwarz Länge ca. 25cm Kategorie 2 · EN 388-4121X 100% Nylon Nitrilbeschichtung Handfläche gesandet · Strickbund Nylon-Strickgewebe · Handflächen Nitril-Beschichtung (schwarz) · besandet (Sandy finish) · Strickbund · ca. 13 Gauge (: 1,828 mm) · Materialstärke Handfläche: ca. 1,2 mm. Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe. Hohe Flexibilität und gute Passform · sehr elastisch · dadurch hohe Fingerfertigkeit. Atmungsaktiv. Gute Abriebfestigkeit. · Einsatzgebiete: Fein- und allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Maschinenbau, Automobilindustrie und -zulieferer, Schlossereien und Werkstätten, Handwerk, Wartung und Instandsetzung

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 1,2mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 100% Nylon, Beschichtung: Nitril
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau/schwarz
Material:
100% Nylon m.Nitril
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
Handinnenflächen Nitril-Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,59*
8 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,84*
€ 20,62008*
4 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,69008*
€ 29,74008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,22004*
€ 45,44004*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,44004*
€ 54,07365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,89004*
€ 51,03915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,11008*
€ 48,921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,02*
€ 47,6238
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,28004*
€ 44,36325
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 34,22004*
€ 40,72185
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,85167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.