| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735883 Herst.-Nr.: 2450_11 EAN/GTIN: 4031301030300 |
| |
|
| | |
| black touch, Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitrilbeschichtung, handflächenbeschichtet, grau/schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2450_11 | Werksnummer: | 2450-11 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/schwarz | Groesse: | 11 | Produktart: | Nylon-Strickhandschuhe black touch® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor nylon montagehandschuh, feinmechaniker handschuhe, nylon montagehandschuh |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,09* | € 1,60* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,50* | € 2,14* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 13,83* | € 17,66004* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 17,59008* | € 24,35004* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 18,62004* | € 25,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,1525* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 211,92048* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|