Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strenge Smartouch 2450 Schutzhandschuh Gr.11/XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8169785
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301030300
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
STRENGE SMART-TOUCH 2450 - Schutzhandschuhe • Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit • Hohe Flexibilität • Gute Passform • Sehr elastisch • Hohe Fingerfertigkeit • Atmungsaktiv • Touchsreenfähig • Einsetzbar für allgemeine Montagearbeiten mit mittleren Risiken (bezogen auf mechanische Risiken) und hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. • Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Maschinenbauindustrie, Stahlindustrie, Glasindustrie, Agrarwirtschaft u.v.m.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Strenge
Marke::
Strenge
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Trägermaterial:
Nylon | Spandex
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
Fingerspitzen beschichtet | Innenhandbeschichtung
Handschuhgröße:
11
Größe int.:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor nylon montagehandschuh, feinmechaniker handschuhe, nylon montagehandschuh, Nylon Strickschutzhandschuhe, Nylon- Strickschutzhandschuhe, Nylonstrickschutzhandschuhe, Montageschutzhandschuhe, 2450, Smart Touch schutzhandschuhe, Smart Touch 2450, Texxor, Nylonstrickhandschuhe, Nylon- Strickhandschuhe, black touch, Nylon Strickhandschuhe, Smart Touch Handschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
348
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,60*
1 Tag
12
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,14*
7 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,83*
€ 17,66004*
15 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,59008*
€ 24,35004*
Lager 847
151
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,62004*
€ 25,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,65*
€ 30,5235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,74004*
€ 25,87065
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 18,62004*
€ 22,15785
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,55167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.