Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe black touch® 2450, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5641977
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2450-11
EAN/GTIN:
     4031301030300
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitrilbeschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, ca. 15 Gauge (= 1,449 mm). Gute ergonomische Passform und gute Flexibilität (dadurch hoher Tragekomfort). Guter Nass- und Trockengriff und gute Abriebfestigkeit. Einsatzgebiete: ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. in der Automobilindustrie und -zulieferung, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Transport und Logistik u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grau/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4121X
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Polyester, Elasthan
Ausführung 2:
Gauge 15
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor nylon montagehandschuh, feinmechaniker handschuhe, nylon montagehandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
348
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,60*
1 Tag
12
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,14*
7 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,83*
€ 17,66004*
Lager 302
1
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,59008*
€ 24,35004*
4 Tage
151
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,62004*
€ 25,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,35004*
€ 28,97655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,55008*
€ 25,6446
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,69004*
€ 24,62115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,88004*
€ 23,65725
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,85008*
€ 22,4316
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 17,59008*
€ 20,9322
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,46584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.