| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001799482 Herst.-Nr.: 076508141X EAN/GTIN: 4008198776581 |
| |
|
| | |
| KCL 765 TevuChem Gr. 8 765-8 Nitril, Baumwolle, Stulpe
Nitril, Baumwolle, Stulpe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 076508141X | Werksnummer: | 2140356180 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 6,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 | Material: | Baumwolle | Produktart: | Nitril, Baumwolle, Stulpe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 22,22* | € 26,60* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 37,27* | € 43,01* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 242,74* | € 288,80* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 252,36* | € 290,63* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 252,99* | € 292,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 24,274* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|