Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Gripzange mit kurzen Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Parallel-Gripzange 230 mm
Facom Parallel-Gripzange 230 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-500A
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     500A
EAN/GTIN:
     3662424019821
Suchbegriffe:
Bügel-Gripzange
Bügelgripzange
Doppelbügel-Gripzange
Parallel-Gripzange
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>5-fach verstellbares Rillengewerbe<br/>Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung<br/>Praktisch und sicher<br/>Kann mit einer Hand verwendet werden<br/>17 mm breite Backen<br/>Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser<br/>Verchromte Ausführung
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>H [mm]: 80.7<br/>L [mm]: 230<br/>L1 [mm]: 17<br/>[kg]: 0,740
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 34,33*
€ 46,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,40*
€ 46,38*
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 33,79*
€ 46,85*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 36,15*
€ 48,46*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,50*
€ 59,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
187A.18CPE
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.