| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2018801051 Herst.-Nr.: 2577_7 EAN/GTIN: 4792249068762 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | nahtlos gestrickte Nylon-Schnittschutzhandschuhe f?r Pr?zisionsarbeiten, mit patentierter Mikroschaumbeschichtung, handfl?chenbeschichtet, mittlere Schnittfestigkeit, verst?rkte Daumenbeuge, vorgewaschen, waschbar bis 40?C, silikonfrei lt. Angaben des HerstellersDiese ?ko-Tex?-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von R?ckst?nden sind.Zus?tzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem G?tesiegel k?nnen sich die professionellen Handschuhtr?ger darauf verlassen, dass diese Handschuhe 'dermatologisch sicher' sind. DURAtech? Technologie f?r hohe Abriebfestigkeit CUTtech? f?r mittlere Schnittfestigkeit AIRtech? Technologie f?r maximale Atmungsaktivit?t Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung ERGOtech? f?r h?chsten TragekomfortHandschuhl?nge: ca. 25 cmMaterialst?rke: 0,75 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 2577_7 | Werksnummer: | 2577-7 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grün/schwarz | Groesse: | 7 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg schnittschutzhandschuhe größe 7 grün, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,23* | € 9,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,99* | ab € 78,35004* | € 102,32004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 147,24* | € 179,39004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,52917* pro Paar) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|