Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIP SCHWARZ Handschuhe STRONGHAND® Nitril, Schwarz, 50 Stück 0422 Gr.: 08


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GRIP SCHWARZ Handschuhe STRONGHAND® Nitril, Schwarz, 50 Stück 0422 Gr.: 08
GRIP SCHWARZ Handschuhe STRONGHAND® Nitril, Schwarz, 50 Stück 0422 Gr.: 08
GRIP SCHWARZ Handschuhe STRONGHAND® Nitril, Schwarz, 50 Stück 0422 Gr.: 08
Artikel-Nr.:
     1955-2018846974
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0422_8
EAN/GTIN:
     4025888263381
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Norm EN 388, EN 374, Kat. 3Material Nitril, schwarzStärke 0,15 mmLänge 24 cmGrößen 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL)• Premium-Qualität• AQL: 1,5• lebensmittelgeeignet• hervorragender Griff + Halt (trocken + nass)durch Waffelmuster• hohe Widerstandsfähigkeit• beidseitig tragbar• ungepudert• latexfrei• vielseitig einsetzbar: Automotive, Mechanik,Engineering, Landwirtschaft, Montage,Lager/Logistik, Werkstatt, allgemeine Arbeiten• in Spenderbox à 50 Stück
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0422_8
Werksnummer:
0422-08
Profil:
07. Aug
Gewicht netto Kg:
0,555000
Gewicht brutto Kg:
0,555000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
7-8 (M)
Material:
NITRIL, SCHWARZ, 240MM LANG, PUDERFREI,
Produktart:
Einweghandschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
12
10
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 5,21*
6 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,45*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 7,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,75*
14 Tage
21
1
€ 6,99*
ab € 5,81*
€ 8,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 52,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.