| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018874243 Herst.-Nr.: 2299403-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh für Montagearbeiten mit Schnittrisiko in schmieriger/öliger Arbeitsumgebung sowie Arbeiten in feuchtem Außenbereich.Norm: EN 388Farbe: SchwarzMaterial: Polyamid, HPPE, NitrilGrößen: 7 – 11Länge: ca. 250 mmAnwendung: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Bauindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Mining and Quarrying, Offshore, TransportwesenSchutzklasse: Kat. IIBeschaffenheit: Komplett beschichtet, Strickbund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2299403-10 | Werksnummer: | 2120164910 | Gewicht netto Kg: | 0,330000 | Gewicht brutto Kg: | 0,330000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 10 | Material: | Nitril | Produktart: | Polyamid, HPPE, Nitril, schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, honeywell safety schnittschutzhandschuh gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 118,16* | € 150,85* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,32* | € 164,24* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 143,60* | € 182,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 11,816* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|