Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh C&G DeepTril 3, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5610883
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2299403-10
EAN/GTIN:
     3603835519258
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh aus Polyamid-/HPPE-Faser-Trikot, komplett mit schwarzem Nitrilschaum betaucht. Natürlichen Form, atmungsaktiviv, gutes Tastempfinden, elastisches Strickbündchen, hoher Tragekomfort und Griffsicherheit. Einsatzgebiete: Arbeiten in öligen oder fettigen Arbeitsumgebungen, Arbeiten in feuchtem Außenbereich, Montagearbeiten in fettiger/öliger Arbeitsumgebung.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Schnittschutzklasse 3
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4343
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Trägermaterial:
Polyamid, HPPE-Faser-Trikot
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, honeywell safety schnittschutzhandschuh gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,95*
€ 151,04*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,66*
€ 164,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 144,60*
€ 182,86*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,22*
€ 195,4218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,00*
€ 191,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,62*
€ 186,3778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,93*
€ 173,6567
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,66*
€ 159,0554
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 13,366* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.