Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANCHORAGE STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.07 H SCHNITTSCHUTZFASER / NITRIL, BLAU, EN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ANCHORAGE STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.07 H SCHNITTSCHUTZFASER / NITRIL, BLAU, EN
ANCHORAGE STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.07 H SCHNITTSCHUTZFASER / NITRIL, BLAU, EN
ANCHORAGE STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.07 H SCHNITTSCHUTZFASER / NITRIL, BLAU, EN
Artikel-Nr.:
     1955-2019609314
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0843_07 H
EAN/GTIN:
     4025888247503
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ANCHORAGE STRONGHAND® HANDSCHUHE, SCHNITTSCHUTZFASER / NITRIL, BLAU, EN 388 Gr.07 H Norm: EN 388 Träger: 44,8% Polyethylen (HDPE), 26% Nylon, 16% Stahlfaser, 11,2% Glasfaser, 2,0% Elasthan, blau meliert Beschichtung: Nitrilschaum, blau Größen: 7, 8, 9, 10, 11 • Premium-Qualität • Feinstrick, nahtlos/13 G • Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level E • zugelassen für direkten Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln gem. Verordnung (EG) 1935/2004 • softer Liner für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Fingerfertigkeit • sehr flexibel • Handrücken unbeschichtet für optimale Belüftung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0843_07 H
Werksnummer:
0843-07
Profil:
07 H
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
7
Material:
LEVEL E SCHNITTSCHUTZ, LEBENSMITTELEIGNU
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, stronghand montagehandschuh gr. 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Paar (ab € 3,286* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,96*
€ 293,8824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,9504*
€ 283,16098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,1004*
€ 261,91948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,0004*
€ 255,85048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,16*
€ 234,6204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.