| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2019609394 Herst.-Nr.: 0843_10 H EAN/GTIN: 4025888247534 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANCHORAGE STRONGHAND® HANDSCHUHE, SCHNITTSCHUTZFASER / NITRIL, BLAU, EN 388 Gr.10 H Norm: EN 388 Träger: 44,8% Polyethylen (HDPE), 26% Nylon, 16% Stahlfaser, 11,2% Glasfaser, 2,0% Elasthan, blau meliert Beschichtung: Nitrilschaum, blau Größen: 7, 8, 9, 10, 11 • Premium-Qualität • Feinstrick, nahtlos/13 G • Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level E • zugelassen für direkten Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln gem. Verordnung (EG) 1935/2004 • softer Liner für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Fingerfertigkeit • sehr flexibel • Handrücken unbeschichtet für optimale Belüftung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 0843_10 H | Werksnummer: | 0843-10 | Profil: | 10 H | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 10 | Material: | LEVEL E SCHNITTSCHUTZ, LEBENSMITTELEIGNU | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe stronghand gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |