| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976265858 Herst.-Nr.: 11644090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell 11-644 HyFlex® Gr. 9 Schnittschutzhandschuh HPPE, Nylon, Spandex weiß-grau Strickbund, 207-277 mm Innenhandbeschichtet Hoher Schnittschutz, langes Einsatzleben und Tragekomfort, kombiniert mit einer hohen Fingerbeweglichkeit.Norm: EN 388, EN 420 Schutzklasse: Kat. II Farbe: Weiß-grau Material: HPPE, Nylon, Spandex, Polyurethan Länge: ca. 207 – 277 mm Anwendung: Allgemeine Handhabung, Schnittschutz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11644090 | Werksnummer: | 2130373690 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | 9 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, putzhandschuhe silber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,54* | € 6,17* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,99* | € 7,38* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,55* | € 7,50* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,49* | € 8,49* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 6,34* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|