| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495305 Herst.-Nr.: 2388_8 EAN/GTIN: 4792249075036 |
| |
|
| | |
| ATG® 2388 Gr. 8 MaxiChem® Chemikalienschutz-Handschuhe (76-830) grün/grün Unsere neuen MaxiChem® Handschuhe mit der revolutionären TRItech™ Technologie sind 30% dünner und 100% komfortabler bei hervorragender mechanischer Handhabung. MaxiChem® mit TRItech™ – der neue KOMFORT für chemische Herausforderungen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2388_8 | Werksnummer: | 2388-8 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grün/grün | Groesse: | 8 | Produktart: | MaxiChem® Chemikalienschutz-Handschuhe ( |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 6,71* | € 8,66* | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,37* | € 9,13* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 7,75* | € 10,23* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 8,22* | € 10,54* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,50* | € 15,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 6,71* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 103,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|