Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh ATG® MaxiChem® (76-830) Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MaxiChem
MaxiChem
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340009540002
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     238808
EAN/GTIN:
     4792249075036
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ATG® MaxiChem®

PSA-Kategorie: III
Einhaltung EN-Normen:EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (JKLMNO), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018 (4111A-)

MaxiChem® wurde für Personen entwickelt, die sich vor gefährlichen Chemikalien schützen möchten.
  • Chemikalienbeständig durch unsere LIQUItech® Technologie.
  • TRItech™ - Dreischichtsystem für optimalen Komfort sowie maximale Leistung.
  • Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf feuchten Oberflächen.
  • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe atg gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Chemikalienschutzhandschuh, Chemikalienhandschuh, Schutzhandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh, Maxichem, Ultimate, ATG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,09*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 9,15*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 10,26*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 15,30*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
ab 36 Paar
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 360 Paar
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 123,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.