Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2388/8 ATG, ATG®, Chemikalienschutz-Handschuhe MaxiChem® (76-830) Größe 8 Futter


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668181
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2388
EAN/GTIN:
     4792249075036
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2388/8 ATG, ATG®, Chemikalienschutz-Handschuhe MaxiChem® (76-830) Größe 8 Futter: Stretch-Nylon Beschichtung: NBR (Nitrilbutadienkautschuk) Farbe: grün/grün Norm: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
115 GRAMM
Beschichtung:
NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Einsatzgebiete:
Chemischer Schutzhandschuh Typ A für sicheren Schutz im Umga
Größe:
8
Marke:
ATG®
Material:
Futter: Stretch-Nylon
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,09*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 9,15*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 10,26*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 15,30*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 109,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.