| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976547455 Herst.-Nr.: 11757100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell HyFlex® 11-757 Gr. 10 Intercept-Träger 18-Gauge, PU schwarz Innenhandbeschichtung ESD, 222-274 mm, Schnittschutz F Schnittschutzlevel F, extrem leichte Konstruktion, ESD-Ausstattung, unschlagbare Fingerbeweglichkeit bei der Handhabung scharfkantiger Teile, exzellente Abriebfestigkeit, atmungsaktiv, Touchscreen-geeignet, waschbar.Norm: EN 388, EN 16350 Schutzklasse: Kat. II Farbe: Schwarz Material: Nylon, Edelstahl, Polyester, Wolfram, Polyurethan Länge: ca. 222 – 274 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11757100 | Werksnummer: | 2460421510 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Intercept-Träger 18-Gauge, PU schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 10,48* | € 13,39* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,02* | € 13,42* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 10,32* | € 13,61* | | | | Lager 1955 | | | | 144 | | Frei Haus | ab € 11,72* | € 14,55* | | | | | | 15 Tage | | | 144 | | € 6,95* | ab € 12,37* | € 15,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar | Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 2.095,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|