Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschleifer-Handgriff
>
Artikel
Bosch 06018C3300 Winkelschleifer GWS 24-230 JZ
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976682008
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06018C3300
EAN/GTIN:
4059952556079
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Bosch 06018C3300 Winkelschleifer GWS 24-230 JZ
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06018C3300
Werksnummer:
06018C3300
Länge netto mm:
605,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
5,568000
Gewicht brutto Kg:
7,725000
Ursprungsland:
RU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Winkelschneider
,
bosch elektro-winkelschleifer
,
winkelschleifer handgriff
,
elektro-winkelschleifer 230 mm
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 137,12*
€ 161,48*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,70*
€ 171,86*
Lager 4310
1 Tag
20
€ 23,00*
ab € 147,11*
€ 173,99*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,53*
€ 176,15*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 162,11*
€ 197,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carbide-Schleifköpfe, 180 mm, Feinheitsgrad fein, Scheibenform schräg
Bosch
2608600365
ab € 23,52*
Zubehör
Carbide-Schleifköpfe, 180 mm, Feinheitsgrad grob, Scheibenform schräg
Bosch
2608600367
ab € 28,54*
Zubehör
Carbide-Schleifköpfe, 180 mm, Feinheitsgrad mittel, Scheibenform schräg
Bosch
2608600366
ab € 25,97*
Zubehör
Schruppscheibe gekröpft Expert for Inox AS 30 S INOX BF, 180 mm, 22,23 mm, 6 mm
Bosch
2608600540
ab € 2,50*
Zubehör
Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 180 mm, 22,23 mm, 4,8 mm
Bosch
2608600538
ab € 1,77*
Zubehör
Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 180 mm, 22,23 mm, 6 mm
Bosch
2608600315
ab € 1,94*
Zubehör
Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 180 mm, 22,23 mm, 8 mm
Bosch
2608600379
ab € 2,31*
Zubehör
Schruppscheibe gekröpft, Standard for Metal A 24 P BF, 180 mm, 22,23 mm, 6 mm
Bosch
2608603183
ab € 1,48*
Zubehör
Trennscheibe gekröpft Expert for Inox - Rapido AS 46 T INOX BF, 230 mm, 1,9 mm
Bosch
2608600711
ab € 1,72*
Zubehör
Trennscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 S BF, 230 mm, 2,5 mm
Bosch
2608600225
ab € 1,37*
Zubehör
Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction ACS 46 V BF, 230 mm, 1,9 mm
Bosch
2608602767
ab € 2,57*
Zubehör
Trennscheibe gerade Standard for Metal A 30 S BF, 230 mm, 3,0 mm
Bosch
2608603168
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen