Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976713335 Herst.-Nr.: 6088011 EAN/GTIN: 4048612104453 |
| |
|
| | |
| Uvex 6088011 Schutzhandschuh rubiflex ESD NB27A 60880 Größe 11 uvex rubiflex ESD NB27A leichter, trikotierter und antistatischer NBR- Chemikalienschutzhandschuh für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16350:2014 hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl ergonomische Passform hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll- Interlock/Carbon Trägermaterial sehr hohe Flexibilität Einsatzgebiete: Automobilindustrie chemische Industrie Lackiererei Raffinerie kunststoffverarbeitende Betriebe Arbeiten in antistatischen Bereichen Artikel-Nr. 60880 Ausführung Stulpe, ca. 27 cm Norm EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T), DIN EN 16350:2014, DIN EN 407:2020 (X 1 X X X X) Material Baumwoll-Interlock, Carbon Beschichtung vollbeschichtet mit leitfähiger NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm Eignung gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien Farbe schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6088011 | Werksnummer: | 6088011 | Gewicht netto Kg: | 0,101000 | Gewicht brutto Kg: | 0,101000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe uvex, antistatik handschuhe, montagehandschuhe nitril |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,78* | € 12,19* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,86* | € 12,32* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 11,01* | € 13,69* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,73* | € 13,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 137,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|