Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex rubiflex ESD NB27A 60880 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     114-199011
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6088011
EAN/GTIN:
     4048612104453
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Dieser sehr leichte und flexible Chemikalienschutzhandschuh ist die richtige Wahl, wenn neben Chemikalienschutz und hervorragendem Tragekomfort auch eine hohe elektrische Ableitfähigkeit gefordert ist. Der uvex rubiflex ESD entspricht der aktuellen Norm EN 16350:2014 und hat einen Durchgangswiderstand kleiner als 10^8 Ohm. Der uvex rubiflex ESD ist daher ideal für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen wie auch in ESD-Bereichen geeignet.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex rubiflex S
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR)
Größe verkettet:
11
Marke:
uvex
Obermaterial:
Baumwoll-Interlock, Carbon
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex rubiflex ESD NB27A
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
pro Paar
€ 8,00*
ab € 15,12*
€ 20,77*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,23*
€ 119,52*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,19*
€ 120,73*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 109,87*
€ 134,16*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 106,85*
€ 134,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,53*
€ 24,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,80*
€ 21,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.