Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Handschuhe uvex rubiflex ESD NB27A 60880 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4114357029
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6088011
EAN/GTIN:
     4048612104453
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
“uvex rubiflex ESD NB27A*- leichter, trikotierter und antistatischer NBR-Chemikalienschutzhandschuh für Anwendungen in explosionsgefährdetenBereichen- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16350:2014- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl- ergonomische Passform- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock/Carbon Trägermaterial- sehr hohe Flexibilität*Einsatzgebiete:- Automobilindustrie- chemische Industrie- Lackiererei- Raffinerie- kunststoffverarbeitende Betriebe- Arbeiten in antistatischen Bereichen*Artikel-Nr. 60880Ausführung Stulpe, ca. 27 cmNorm EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T), DIN EN16350:2014, DIN EN 407:2020 (X 1 X X X X)Material Baumwoll-Interlock, CarbonBeschichtung vollbeschichtet mit leitfähiger NBR-Spezial-Beschichtung(Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mmEignung gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele ChemikalienFarbe schwarzGrößen 7 bis 11Verpackungseinheit 80 Paar im Umkarton, 10 Paar im Bündel“
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR)
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 12,17*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 12,29*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,00*
€ 13,66*
8 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 10,67*
€ 13,70*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paar
ab 100 Paar
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 122,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.