Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6098108 Schutzhandschuh HexArmor SharpsMaster II 9014 60981 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6098108 Schutzhandschuh HexArmor SharpsMaster II 9014 60981 Größe 8
Uvex 6098108 Schutzhandschuh HexArmor SharpsMaster II 9014 60981 Größe 8
Uvex 6098108 Schutzhandschuh HexArmor SharpsMaster II 9014 60981 Größe 8
Artikel-Nr.:
     1955-39976713338
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6098108
EAN/GTIN:
     0815733011014
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Uvex 6098108 Schutzhandschuh HexArmor SharpsMaster II 9014 60981 Größe 8 HexArmor SharpsMaster II 9014 • SuperFabric®-Markenmaterial bietet eine branchenführende Nadelstichfestigkeit (in den betreffenden verstärkten Bereichen) • Ummantelung aus Baumwollmischgewebe bietet herausragende Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort • Handinnenfläche aus schrumpfgerautem Gummilatex mit antimikrobieller Actifresh™-Behandlung • Nadelstichschutz Level 5 (10,279N) Artikel-Nr. 60981 Ausführung Strickbund Norm EN 388 (4 X 4 4 F) Material Baumwolle, Polyester, SuperFabric Beschichtung schrumpfgerauter Latex Eignung für nasse und ölige Bereiche Farbe weiß, orange
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6098108
Werksnummer:
6098108
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 55,08*
€ 71,44*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 56,81*
€ 71,45*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 56,87*
€ 71,52*
Lager 1955
50
pro Paar
€ 5,99*
ab € 56,81*
€ 73,38*
6 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,45*
ab € 60,75*
€ 76,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,38*
€ 87,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,01*
€ 83,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,68*
€ 78,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,59*
€ 76,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,81*
€ 67,60
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.