Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X258252 Herst.-Nr.: 6098108 EAN/GTIN: 0815733011014 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Normen: | EN 388 | Material (Handfläche): | Naturlatex | Größe: | 8 | EN Norm: | EN 388:2016 | Herstellerfarbe: | Weiß + Orange | Produkt-Art: | Arbeitshandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, HexArmor, SharpsMaster II 9014, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 49,74* | € 65,06* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 51,40* | € 65,07* | | | | | | | | | | pro Paar | € 8,95* | ab € 49,83* | € 65,15* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 56,59* | € 71,19* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 55,42* | € 71,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 24,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|