Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0611266100 Bohrhammer mit SDS max GBH 12-52 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0611266100 Bohrhammer mit SDS max GBH 12-52 D
Bosch 0611266100 Bohrhammer mit SDS max GBH 12-52 D
Artikel-Nr.:
     1955-4040091267
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     611266100
EAN/GTIN:
     3165140604307
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bosch 0611266100 Bohrhammer mit SDS max GBH 12-52 D Bohrhammer mit SDS max GBH 12-52 D, Der GBH 12-52 D Professional ist der stärkste kabelgebundene Bosch SDS max Bohrhammer. Sein hochklassiger Motor ermöglicht Höchstleistung bei SDS max Anwendungen. Dieser extrem leistungsstarke Motor des Bohrhammers liefert die Abgabe von 19 Joule Schlagenergie, ideal für harte Meißelarbeiten. Er ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch extrem robuste Metallteile aus. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 52 mm sowie für schwere Meißelarbeiten in Beton und Stein. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Der GBH 12-52 D Professional verfügt über konstante Drehzahl, einen Wiederanlaufschutz, eine Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl. Zusatzgriff (ET-Nr. 1 612 025 004); Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010); Maschinentuch; Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 615 438 705)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
611266100
Werksnummer:
0611266100
Gewicht netto Kg:
15,680000
Gewicht brutto Kg:
15,680000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 747,40*
€ 784,22*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 747,84*
€ 784,23*
€ 4,90*
ab € 749,00*
€ 786,43*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 762,30*
€ 800,69*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 910,34*
€ 972,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,67*
€ 1.157,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,59*
€ 1.122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,99*
€ 1.087,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,34*
€ 1.083,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 586 739
ab € 20,51*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 38,16*
Zubehör
Bosch
2608833959
ab € 10,93*
Zubehör
Bosch
2608833960
ab € 12,99*
Zubehör
Bosch
2608833961
ab € 12,04*
Zubehör
Bosch
2608833962
ab € 14,20*
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,05*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,17*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,98*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,70*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,75*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 28,26*
Zubehör
Bosch
2608690000
ab € 51,47*
Zubehör
Bosch
2608685860
ab € 13,05*
Zubehör
Bosch
2608685861
ab € 15,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.