Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 348656 Konsole Länge 100 mm Höhe 125 mm Stahl weiß lackiert Tragfähigkeit 3


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
GAH 348656 Konsole Länge 100 mm Höhe 125 mm Stahl weiß lackiert Tragfähigkeit 3
GAH 348656 Konsole Länge 100 mm Höhe 125 mm Stahl weiß lackiert Tragfähigkeit 3
GAH 348656 Konsole Länge 100 mm Höhe 125 mm Stahl weiß lackiert Tragfähigkeit 3
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238761
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     348656
EAN/GTIN:
     4004338838720
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
Konsole L.100mm H.125mm STA weiß lack.Trgf.39kg GAH Material: Stahl, Oberfläche weiß lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: weiß lackiert · Maß a: 125mm · Maß b: 100mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23250320
HerstellerNr:
348656
Werksnummer:
3000200759
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Länge 100 mm Höhe 125 mm
Produktart:
Konsole
Ausfuehrung:
Tragfähigkeit 39 kg
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
180
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3263*
€ 0,4365*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,32*
€ 0,45*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,3252*
€ 0,4552*
Lager 1955
5 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,58*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,46*
€ 0,66*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Box
ab 40 Boxen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Box
ab 60000 Boxen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
348663
ab € 0,37*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348670
ab € 0,69*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348731
ab € 1,38*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348649
ab € 0,26*
Ähnlich
GAH ALBERTS
348687
ab € 17,76*
Ähnlich
GAH ALBERTS
348694
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.