Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX 3450/9 Chemikalienhandschuhe Größe 9 grün EN 388, EN 374 PSA-Kategorie I


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ASATEX 3450/9 Chemikalienhandschuhe Größe 9 grün EN 388, EN 374 PSA-Kategorie I
ASATEX 3450/9 Chemikalienhandschuhe Größe 9 grün EN 388, EN 374 PSA-Kategorie I
ASATEX 3450/9 Chemikalienhandschuhe Größe 9 grün EN 388, EN 374 PSA-Kategorie I
ASATEX 3450/9 Chemikalienhandschuhe Größe 9 grün EN 388, EN 374 PSA-Kategorie I
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251313
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3450/9
EAN/GTIN:
     4029201014483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemiehandschuh Gr.9 grün EN 388,EN 374 PSA III ASATEX nach EN 388 EN · EN 374-3 · Kat. III · Material: Nitril · vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung · öl- und fettabweisend · gutes Tastgefühl · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · chemikalienbeständig und lebensmittelgeeignet · Anw
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
3450/9
Werksnummer:
4000371530
Länge netto mm:
181,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
Größe 9 grün
Produktart:
Chemikalienhandschuhe
Ausfuehrung:
PSA-Kategorie III
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,91*
2 Tage
384
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,41*
€ 1,94*
3 Tage
288
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 1,96*
2 Tage
384
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,00*
Lager 1955
384
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3450/10
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.