Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 072010141E Chemikalienhandschuhe Camapren 720 Größe 10 schwarz EN 388,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HONEYWELL 072010141E Chemikalienhandschuhe Camapren 720 Größe 10 schwarz EN 388,
HONEYWELL 072010141E Chemikalienhandschuhe Camapren 720 Größe 10 schwarz EN 388,
HONEYWELL 072010141E Chemikalienhandschuhe Camapren 720 Größe 10 schwarz EN 388,
HONEYWELL 072010141E Chemikalienhandschuhe Camapren 720 Größe 10 schwarz EN 388,
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251337
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     720/10
EAN/GTIN:
     4008198772002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemiehandschuh Camapren 720 Gr.10 schwarz EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL nach EN 374 · EN 388 · Kat. III · Material: Polychloropren und Naturlatex · velourisiert · profiliert · gute Eigenschaften in chemischer und mechanischer Beständigkeit · hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen · gute Griffigkeit bei fettigen und öl
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
720/10
Werksnummer:
4000371641
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 10 schwarz
Produktart:
Chemikalienhandschuhe
Ausfuehrung:
PSA-Kategorie III
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz gr.10, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 3,53*
3 Tage
405
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 3,70*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,98*
€ 3,72*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 3,78*
Lager 1955
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 4,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 40,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.