Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARSTON MMS.K290-W Kleb- und Dichtstoff MD-MS Polymer weiß 440 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARSTON MMS.K290-W Kleb- und Dichtstoff MD-MS Polymer weiß 440 g
MARSTON MMS.K290-W Kleb- und Dichtstoff MD-MS Polymer weiß 440 g
MARSTON MMS.K290-W Kleb- und Dichtstoff MD-MS Polymer weiß 440 g
MARSTON MMS.K290-W Kleb- und Dichtstoff MD-MS Polymer weiß 440 g
Artikel-Nr.:
     1955B-2001013572
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MMS.K290-W
EAN/GTIN:
     4016673006375
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Karosserieklebstoff
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Kunststoffkleber
Kleb- u.Dichtstoff MD-MS Polymer weiß 440g Kartusche MARSTON MS-Polymer-Basis · sehr gute Haftung auf vielen Untergründen · schnelle Durchhärtung · kann als Klebstoff und zur Fugenabdichtung eingesetzt werden · zur Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander z.B. im Containerbau, Blechvera
Weitere Informationen:
eClassID:
30140101
HerstellerNr:
MMS.K290-W
Werksnummer:
4544444410
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,530000
Gewicht brutto Kg:
0,530000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Kleb- und Dichtstoff
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
204
20
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 6,33*
Lager 1955
184
20
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 6,47*
2 Tage
204
20
€ 5,45*
ab € 5,22*
€ 6,51*
2 Tage
129
20
€ 5,59*
ab € 5,30*
€ 6,57*
3 Tage
183
20
€ 4,99*
ab € 5,58*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 129,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,84*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,58*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,48*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,60*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,18*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.