Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL 93250090 Einweghandschuhe TouchNTuff 93-250 Größe 8,5-9 anthrazit Nitril


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSELL 93250090 Einweghandschuhe TouchNTuff 93-250 Größe 8,5-9 anthrazit Nitril
ANSELL 93250090 Einweghandschuhe TouchNTuff 93-250 Größe 8,5-9 anthrazit Nitril
ANSELL 93250090 Einweghandschuhe TouchNTuff 93-250 Größe 8,5-9 anthrazit Nitril
Artikel-Nr.:
     1955B-2001525833
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93250090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Einw.-Handsch.TouchNTuff 93-250 Gr.8,5-9 anthrazit Nitril 100 St./Box nach EN 374 · Kat. III · Material: Nitril mit Ansell Grip Technology® · mit Rollrand · puderfrei · passt sich der Anatomie der Hand an · minimiert den Kraftaufwand beim Greifen von trockenen und nassen Objekten · höhere Weiterreißfestigkeit und Durchstich
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
93250090
Werksnummer:
4000371574
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,830000
Gewicht brutto Kg:
0,830000
Ursprungsland:
TH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Groesse:
Größe 8,5-9 anthrazit
Produktart:
Einweghandschuh
Ausfuehrung:
EN 374 PSA-Kategorie III
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1645*
€ 0,1945*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1643*
€ 0,2175*
75 Tage
2800
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1291*
€ 0,2201*
Lager 1955
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1657*
€ 0,2206*
29 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1633*
€ 0,2266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2181*
€ 0,25954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
93250080
€ 0,1945*
Ähnlich
Ansell
93250070
€ 0,1945*
Ähnlich
Ansell
93250100
€ 0,1945*
Ähnlich
Ansell
93250060
€ 0,2172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.