| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695018 Herst.-Nr.: 2-15-595 EAN/GTIN: 3253562155955 |
| |
|
| | |
| Stanley 2-15-595 Handsaege JetCut fein 450mm Holzsäge Stanley JetCut Handsäge L. 450 mm fein 11 Z. / Inch 2X Produktstärken:|HANDSÄGE JET CUT 450MM/HP FINE|Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort|Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer|Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen|45°- und 90°-Anschlag|11 Zähne/Inch für besonders saubere Kanten, Hartholz, laminierte Bretter und Kunststoff|0,7 mm starkes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-22-01 | HerstellerNr: | 2-15-595 | Werksnummer: | 2-15-595 | Länge netto mm: | 0,57 | Breite netto mm: | 0,18 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,428000 | Gewicht brutto Kg: | 0,455000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,33* | € 18,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,48* | € 18,91* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,27* | € 19,23* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,27* | € 19,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,92* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|