| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-158816 Herst.-Nr.: 2-15-595 EAN/GTIN: 3253562155955 |
| |
|
| | |
| - Handsäge JET CUT 450MM/HP FINE
- Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- 11 Zähne/Inch für besonders saubere Kanten, Hartholz, laminierte Bretter und Kunststoff
- 0,7 mm starkes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision
Weitere Informationen: | | Zähne/Spitze pro Zoll: | 11 | Zahnungsart: | Hardpoint-Verzahnung | Werkstoff Heft: | Kunststoff | Griffmaterial: | Kunststoff | Zahnung: | Hardpoint-Verzahnung | Zähne pro Zoll: | 11 | Anschlag: | Ja | Anwendung: | Für sauberes und genaues Sägen von Hartholz, laminierten Brettern und Kunststoff | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Griffbefestigung: | verschraubt und verschweißt | Zähne geschränkt: | Nein | Zähne geschliffen: | Nein | Zähne gehärtet: | Nein | Gewicht: | 455 | SB-Verpackt: | Nein | Zahnspitze gehärtet: | Nein | ZpZ: | 11 | Zähne/Zoll: | 11 | Hersteller: | Stanley | Blattstärke: | 0,7 mm | Blattlänge: | 450 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WKZ-Handsäge Jet Cut fein 450m |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,33* | € 18,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,48* | € 18,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,27* | € 19,23* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,27* | € 19,30* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,92* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|