Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsäge Jet Cut fein 450mm Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsäge Jet Cut fein 450mm Stanley
Handsäge Jet Cut fein 450mm Stanley
Handsäge Jet Cut fein 450mm Stanley
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3253562155955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253562155955
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
fuchsschwanz stanley
Handsäge JETCUT™, fein

• 2 x Hardpoint-Zahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfen • Aggressive Zahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen • Bi-Material-Handgriff mit 45°- und 90°-Anschlag • Für Hartholz, laminierte Bretter und Kunststoff

Weitere Informationen:
Blattlänge:
450 mm
Blattstärke:
0,7 mm
Zähne/Zoll:
11
udf_EDE_Katalog:
29333104
Zähne pro Zoll:
11
Herstellerartikelnummer:
2-15-595
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Markenname:
STANLEY
Weitere Suchbegriffe: Handsägen, Handsäge, Sägen, Säge, Hand-Säge, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,33*
€ 18,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,48*
€ 18,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,27*
€ 19,23*
€ 5,90*
ab € 14,27*
€ 19,30*
€ 4,00*
ab € 14,92*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-15-281
ab € 12,20*
Ähnlich
Stanley
2-20-533
ab € 26,53*
Ähnlich
Stanley
2-20-180
ab € 14,05*
Ähnlich
Stanley
2-15-594
ab € 13,13*
Ähnlich
Stanley
STHT20369-1
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.