Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK 395021 Kleb- und Dichtstoff OS111 400 g Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILLBRUCK 395021 Kleb- und Dichtstoff OS111 400 g Kartusche
ILLBRUCK 395021 Kleb- und Dichtstoff OS111 400 g Kartusche
ILLBRUCK 395021 Kleb- und Dichtstoff OS111 400 g Kartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001830757
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     395021
EAN/GTIN:
     8713465310899
Sicherheitsdatenblatt
Kleb- u.Dichtstoff OS111 schwarz 400g Kartusche ILLBRUCK bituminös · haftet auch auf nassen Untergründen · geeignet zum Verkleben von bituminösen Dachabdeckungen, zum wasserdichten Abschließen von Fugen, Nähten und Anschlüssen von Dachrändern, Schornsteinen, Lichtkuppeln, Dachdurchführungen, zum Einkleben von Wasserabflüssen und Kiesbehältern, zum Abdichten von Leckagen und für (Not)-Reparaturen, sogar auf nassen Untergründen, zum Befestigen von Metallplatten auf beton- und steinartigen Untergründen sowie zum Kleben von Randstreifen bei aufgehenden Fassadenarbeiten · thixotrop, nicht toxisch · hoch isolierend · schützt vor Rost und Feuchtigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400g · Farbe: schwarz · Chemische Basis: Bitumen/Kautschuk · Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C · Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 110°C · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
eClassID:
30140101
HerstellerNr:
395021
Werksnummer:
3000264054
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
225,00
Gewicht netto Kg:
0,450000
Gewicht brutto Kg:
0,450000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kleb- und Dichtstoff

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
24
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,04*
1 Tag
99
24
€ 5,45*
ab € 4,93*
€ 6,06*
1 Tag
99
24
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,09*
1 Tag
70
24
€ 5,59*
ab € 5,03*
€ 6,17*
Lager 1955
99
24
€ 5,99*
ab € 5,13*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 154,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,22*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,05*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,46*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,56*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,66*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,04*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,20*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.