Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- u.Dichtstoff OS111 schwarz 400g Kartusche ILLBRUCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000264054
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     395020
EAN/GTIN:
     8713465310882
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
8713465310899
Bitumen
Dichtstoff
Kleber
bituminös · haftet auch auf nassen Untergründen · geeignet zum Verkleben von bituminösen Dachabdeckungen, zum wasserdichten Abschließen von Fugen, Nähten und Anschlüssen von Dachrändern, Schornsteinen, Lichtkuppeln, Dachdurchführungen, zum Einkleben von Wasserabflüssen und Kiesbehältern, zum Abdichten von Leckagen und für (Not)-Reparaturen, sogar auf nassen Untergründen, zum Befestigen von Metallplatten auf beton- und steinartigen Untergründen sowie zum Kleben von Randstreifen bei aufgehenden Fassadenarbeiten · thixotrop, nicht toxisch · hoch isolierend · schützt vor Rost und Feuchtigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400g · Farbe: schwarz · Chemische Basis: Bitumen/Kautschuk · Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C · Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 110°C · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Marke:
ILLBRUCK
VERORDNUNGWERT:
3
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
REACH - Flammpunkt °C:
56
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02
REACH - Gefahrstoff:
ja
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
62.80
REACH - H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Entzündlich:
ja
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
REACH - Signalwörter:
Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff, plastoelastisch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
24
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,04*
1 Tag
99
24
€ 5,45*
ab € 4,93*
€ 6,06*
1 Tag
99
24
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,09*
Lager 4BULW
70
24
€ 5,59*
ab € 5,03*
€ 6,17*
6 Tage
99
24
€ 5,99*
ab € 5,13*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 148,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,22*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,05*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,46*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,56*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,66*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,04*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,20*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.