Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
GROHE 31129DC1 Grohe Einhand-Spültischbatterie CONCETTO 1/2Zoll mittelh. Ala au
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2018903646
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
31129DC1
EAN/GTIN:
4005176891021
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Grohe Einhand-Spültischbatterie CONCETTO 1/2Zoll mittelh. Ala auszb Mouss-Ala su Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Gussauslauf · Schwenkbereich 100° · Schnell-Montage-System · flexible Anschlussschläuche · eigensicher gegen Rückfließen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31129DC1
Werksnummer:
6000516156
Länge netto mm:
450,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
3,050000
Gewicht brutto Kg:
3,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhand-Spültischbatterie
Ausfuehrung:
supersteel
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
Einhandarmatur
,
Einhandmischer
,
Einhebelarmatur
,
Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
spültisch einhebelmischer edelstahl
,
spültisch einlocharmatur
,
grohe spültisch-einlochbatterie
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 206,76*
€ 247,71*
Lager 63VSM
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,61*
€ 255,14*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 208,69*
€ 257,59*
Lager 6922
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,85*
€ 260,40*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,02*
€ 262,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,59*
€ 306,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,77*
€ 293,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,14*
€ 275,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE Concetto Chrom
Grohe
31129 001
ab € 163,11*
Ähnlich
GROHE Eurosmart Chrom
Grohe
30567000
ab € 101,11*
Ähnlich
GROHE Eurosmart Stahl
Grohe
30567DC0
ab € 131,60*
Ähnlich
GROHE Eurosmart Stahl
Grohe
33281DC3
ab € 91,76*
Ähnlich
GROHE Zedra Chrom
Grohe
32294002
ab € 266,81*
Ähnlich
GROHE Zedra Stahl
Grohe
32294DC2
ab € 347,87*
Ähnlich
GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 33202_3 hoher Auslauf chrom
Grohe
33202003
ab € 75,28*
Ähnlich
GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 33281_3 flacher Auslauf chrom
Grohe
33281003
ab € 69,24*
Ähnlich
GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 33281_3 flacher Auslauf EcoJoy chrom
Grohe
3328130E
ab € 71,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen