Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 950.51.30090 Hewi Duschhocker Gestell vc Sitzfläche tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 950.51.30090 Hewi Duschhocker Gestell vc Sitzfläche tiefschwarz
HEWI 950.51.30090 Hewi Duschhocker Gestell vc Sitzfläche tiefschwarz
HEWI 950.51.30090 Hewi Duschhocker Gestell vc Sitzfläche tiefschwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976351574
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001004840
EAN/GTIN:
     4014885555698
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
duschhocker
Hewi Duschhocker Gestell vc Sitzfläche tiefschwarz Sitzfläche aus Kunststoff · leicht texturiert · mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen · belastbar bis 150 kg · 507 mm hoch · 489 mm breit und 428 mm tief · Sitzfläche 462 mm breit und 300 mm tief · Gestell verchromt mit rutsch
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
6001004840
Werksnummer:
6001004840
Länge netto mm:
515,00
Breite netto mm:
660,00
Höhe netto mm:
590,00
Gewicht netto Kg:
9,435000
Gewicht brutto Kg:
9,435000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Hewi Duschhocker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 232,11*
€ 266,91*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 277,10*
€ 318,75*
€ 5,95*
ab € 294,92*
€ 337,09*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 294,88*
€ 346,81*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,95*
€ 397,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,81*
€ 412,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,21*
€ 404,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,83*
€ 385,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,99*
€ 379,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.300XA 92
ab € 211,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.300XA 98
ab € 209,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30092
ab € 218,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30098
ab € 219,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.30092
ab € 292,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.30097
ab € 294,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W300 98
ab € 292,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W300 99
ab € 293,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.31092
ab € 294,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.