Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 33202003 Grohe EH-Spb EUROSMART 1/2Zoll hoh Ala SiM 35 K-Kart chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 33202003 Grohe EH-Spb EUROSMART 1/2Zoll hoh Ala SiM 35 K-Kart chrom
GROHE 33202003 Grohe EH-Spb EUROSMART 1/2Zoll hoh Ala SiM 35 K-Kart chrom
GROHE 33202003 Grohe EH-Spb EUROSMART 1/2Zoll hoh Ala SiM 35 K-Kart chrom
GROHE 33202003 Grohe EH-Spb EUROSMART 1/2Zoll hoh Ala SiM 35 K-Kart chrom
GROHE 33202003 Grohe EH-Spb EUROSMART 1/2Zoll hoh Ala SiM 35 K-Kart chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453112
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33202003
EAN/GTIN:
     4005176635588
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe EH-Spb EUROSMART 1/2Zoll hoh Ala SiM 35 K-Kart chrom Eurosmart Einhand-Spültischbatterie · DN 15 hoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche mit integriertem Temperaturbegrenzer Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Meng Weitere technische Eigenschaften
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33202003
Werksnummer:
6000695766
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,725000
Gewicht brutto Kg:
1,725000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 33202_3
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,22*
€ 97,44*
€ 5,95*
ab € 78,29*
€ 98,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 79,83*
€ 100,83*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,91*
€ 103,79*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,77*
€ 105,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31129 001
ab € 164,44*
Ähnlich
Grohe
31129 DC1
ab € 206,01*
Ähnlich
Grohe
30567000
ab € 101,50*
Ähnlich
Grohe
30567DC0
ab € 131,79*
Ähnlich
Grohe
33281DC3
ab € 92,22*
Ähnlich
Grohe
32294002
ab € 268,12*
Ähnlich
Grohe
32294DC2
ab € 347,74*
Ähnlich
Grohe
33281003
ab € 69,20*
Ähnlich
Grohe
3328130E
ab € 71,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.