| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976712234 Herst.-Nr.: 62880 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kimberly-Clark 62880 Kimtech™ Opal™ Gr. XS beidhändig tragbare Handschuhe Nitril, dunkelblau BOX = 200 Stück, 24 cm texturierte Fingerspitzen Einmalhandschuhe, weich, bequem, leicht anzuziehen, beidhändig tragbar, strukturierte Fingerspitzen für Griffigkeit und Tastempfindlichkeit, Schutz vor Kontamination durch Chemikalienspritzer und Mikroorganismen, ohne Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbamat und Schwefelzusätze. Norm: EN 374-1 KPT Schutzklasse: Kat. III Farbe: Dunkelblau Material: Nitril Länge: ca. 240 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 62880 | Werksnummer: | 7499103700 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | beidhändig tragbare Handschuhe Nitril, d |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kimberly-clark nitril untersuchungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 200 stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |