Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX-ON 170.68 Handschuhe Flexible Supreme 1600 Größe 8 schwarz/hellgrau EN388 EN4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OX-ON 170.68 Handschuhe Flexible Supreme 1600 Größe 8 schwarz/hellgrau EN388 EN4
OX-ON 170.68 Handschuhe Flexible Supreme 1600 Größe 8 schwarz/hellgrau EN388 EN4
OX-ON 170.68 Handschuhe Flexible Supreme 1600 Größe 8 schwarz/hellgrau EN388 EN4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976801531
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     170.68
EAN/GTIN:
     5701952170685
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh Flexible Supreme 1600 Gr.8 schwarz/hellgrau EN388 EN420+A1 EN407 PSAII nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Nylon / Elastan mit Nitrilschaumbeschichtung · strapazierfähig und elastisch · perfekte Passform · flexibel · atmungsaktiv · fingergetauchter Strickhandschuh, mit hohem Tragekomfort sowie einem präzisen und siche
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
170.68
Werksnummer:
4000391364
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handschuh
Ausfuehrung:
EN388 EN420+A1 EN407 PSA-Kategorie II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
434
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,54*
€ 2,08*
4 Tage
81
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,09*
Lager 1955
108
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,23*
2 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,68*
€ 2,27*
3 Tage
108
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,70*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,60* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 26,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.