Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEC7 535206217 Kleb- u.Dichtstoff A-Tec weiß 310ml TEC7 MS-Polymer-Basis · fü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEC7 535206217 Kleb- u.Dichtstoff A-Tec weiß 310ml TEC7 MS-Polymer-Basis · fü
TEC7 535206217 Kleb- u.Dichtstoff A-Tec weiß 310ml TEC7 MS-Polymer-Basis · fü
TEC7 535206217 Kleb- u.Dichtstoff A-Tec weiß 310ml TEC7 MS-Polymer-Basis · fü
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976847875
Hersteller:
     TEC7
Herst.-Nr.:
     535206217
EAN/GTIN:
     5414195013465
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
MS-Polymer Kleber
TEC7 535206217 Kleb- u.Dichtstoff A-Tec weiß 310ml TEC7 MS-Polymer-Basis · für alle Anwendungen sowohl im Bau- und Sanitärgewerbe sowie in der allgemeinen Instandhaltung · ersetzt Montageleim, Holzleim, PU-Leim, Silikonkitt, Sanitär-Silikonkitt, Acryla
Weitere Informationen:
eClassID:
30140101
HerstellerNr:
535206217
Werksnummer:
4000364004
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
50,00
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kleb- und Dichtstoff
Ausfuehrung:
310 ml
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
12
€ 8,90*
ab € 12,26*
€ 12,26*
4 Tage
18
12
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 12,60*
Lager 1955
24
12
€ 5,99*
ab € 9,83*
€ 12,67*
3 Tage
24
12
€ 4,99*
ab € 10,06*
€ 12,81*
5 Tage
288
12
€ 7,99*
ab € 10,365*
€ 13,045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 152,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,79*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,49*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,43*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,09*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,66*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,58*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,33*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,24*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.