Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V5681 Herst.-Nr.: V5681 EAN/GTIN: 4047728056816 |
| |
|
| | |
| - ESD Version
- Für Drahtklassen:
- Weich bis ⌀ 1,6 mm
- Mittelhart bis ⌀ 1,2 mm
- Hart bis ⌀ 0,8 mm
- Abmessungen / Länge: 115 mm
Weitere Informationen: | | Handgriff: | 2-Komponenten-Griffe | Schluesselworte: | Seitenschneider | Zange | V5681 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Pascal Haase (-441) | hz-class Hauptklasse: | 240040 Seitenschneider | hz-class Unterklassen: | 230040 Schraubendreher | Ausführung (Produktart): | 625 Schneidzange | Länge l2: | 115 mm | Abmessungen / Länge: | 115 mm | Gewicht Export Gramm: | 100 g | Artikelpreis 2024: | 23.65 € | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, vigor seitenschneider, elektronik seitenschneider, Hebelmittenschneider,Kraftseitenschneider,Kunststoffschneider, Seitenschneider,Zange,Standardzangen,Standardzange,Schneidzange,Elektronikzange,Elektronikzangen,Spezialzange,Spezialzangen,Spezialschneider |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,79* | € 16,62* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,65* | € 17,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,13* | € 18,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,77* | € 18,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,20* | € 19,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|