Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1168769 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728056816 |
| |
|
| | |
| - ESD Version
- Für Drahtklassen:
- Weich bis Ø 1,6 mm
- Mittelhart bis Ø 1,2 mm
- Hart bis Ø 0,8 mm
- Abmessungen / Länge: 115 mm
Weitere Informationen: | | Hersteller: | VIGOR | Typ: | Seitenschneider | Gesamtlänge: | 115 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Handgriff: | Kunststoff | Griffmaterial: | 2-Komponenten-Griffe | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Länge: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,79* | € 16,62* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,65* | € 17,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,13* | € 18,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,77* | € 18,59* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,20* | € 19,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|