| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-JUM000000699 Herst.-Nr.: 564984 EAN/GTIN: 4053877010425 |
| |
|
| | |
| Sicherheitstemperaturbegrenzer/ -wächter, mit SIL- u. PL ,Spannungsversorgungsbereich von AC 110 ... 240V +10% /-15%, 48..63 Hz. Konfigurierbar mit 1oo2D-Architektur. Mit 2 Relaisausgängen als Vor- und Grenzwertalarm nutzbar. Voralarm absolut oder als Abstand vom Grenzwert einstellbar. LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Klartextanzeige. Interne und externe Entriegelung möglich. Mit dem Einsatz des Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) und sicherheitstemperaturwächter (STW) lassen sich Gefahren, die zur Verletzung von Menschen, zur Schädigung der Umwelt oder zur Zerstörung von Produktionsanlagen und Produktionsgütern führen können, frühzeitig und sicher erkennen und abwenden. Er hat die primäre Aufgabe, wärmetechnische Prozesse zuverlässig zu überwachen und die Anlagen bei Störung in den betriebssicheren Zustand zu versetzen. Der Messwert am Analogeingang kann über verschiedene Fühler oder Einheitssignale erfasst werden. Eine Grenzwertüberschreitung wird von eingebauten LED K1 und K2 (rot) für jeden Kanal signalisiert und das eingebaute Relaisausgang Alarm schaltet die Anlage in einen betriebssicheren Zustand (Alarmbereich). Die hohen Anforderungen der DIN EN 61508 bzw. DIN EN 13849 werden durch ein Gerätekonzept erfüllt, dessen 1oo2D-Struktur das sichere Erkennen von Fehlern gewährleistet und somit auch bei Anwendungen, die der neuen Maschinenrichtlinie 2006/ 42/EG unterliegen, eingesetzt werden kann. Sicherheitstemperaturwächter STW Schutz-Temperatur-Wächter mit automatischer Rückstellung für wärmeerzeugende Anlagen, bei dem beim Ansprechen eine automatische Rückstellung erfolgt, nachdem die Fühlertemperatur um den Betrag der Schaltdifferenz unter/über den eingestellten Grenzwert abgesunken/gestiegen ist. Sicherheitstemperaturbegrenzer STB Schutz-Temperatur-Begrenzer für wärmeerzeugende Anlagen, der nur manuell oder mit einem Werkzeug zurückgestellt werden kann., Herstellernummer: 564984 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JUMO, ANALOG, KONFIGURIERBAR, LED, LEISTE, RELAIS |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 538,30* | € 620,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 541,64* | € 620,91* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 540,23* | € 623,84* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 541,73* | € 632,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 559,59* | € 643,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|